OBO BETTERMANN - Perfil colgante con cabeza 50x30x200mm ST FT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 200 mm
Anchura del perfil - 30 mm
Altura del perfil - 50 mm
Modelo - Perfil en U
Resistencia de carga - 2.7 kN
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6342351
Ref.Sonepar
425450
EAN
4012196224470
Longitud:
200 mm
Anchura del perfil:
30 mm
Altura del perfil:
50 mm
Modelo:
Perfil en U
Resistencia de carga:
2.7 kN
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Acero
Acero inoxidable, decapado:
no
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


