OBO BETTERMANN - Perfil CPS4 G (2m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 2000 mm
Anchura - 40 mm
Altura - 22.5 mm
Anchura de rendija - 18 mm
Grosor del material - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1121979
Ref.Sonepar
191700
EAN
4012195404316
Longitud:
2000 mm
Anchura:
40 mm
Altura:
22.5 mm
Anchura de rendija:
18 mm
Grosor del material:
2 mm
Forma de perfil:
Perfil en C
Modelo:
Perfil sencillo
Tipo de perforación:
Perforado posterior
Anchura del orificio:
13 mm
Con dientes:
no
Apertura rápida:
no
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


