OBO BETTERMANN - Perfil CPS4VA ranura 18mm 2000x40x225mm

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar
OBO BETTERMANN - Perfil CPS4VA ranura 18mm 2000x40x225mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1121960

Ref.Sonepar

793937

EAN

4012195050179

Barra de anclaje de acero inoxidable A2 con una longitud de 2000mm. El accesorio perforado con ranura de 18mm dispone de unas dimensiones de 40x22,5mm y de un grosor de 2mm. Así, junto a este dispositivo, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN