OBO BETTERMANN - Perfil CPS5 G (2m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 2000 mm
Anchura - 50 mm
Altura - 30 mm
Anchura de rendija - 22 mm
Grosor del material - 3 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1121464
Ref.Sonepar
528151
EAN
4012195049210
Longitud:
2000 mm
Anchura:
50 mm
Altura:
30 mm
Anchura de rendija:
22 mm
Grosor del material:
3 mm
Forma de perfil:
Perfil en C
Modelo:
Perfil sencillo
Tipo de perforación:
Perforado posterior
Anchura del orificio:
13 mm
Con dientes:
no
Apertura rápida:
no
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


