OBO BETTERMANN - PERFIL LISO 2064 GRANDES CARGAS (2m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Longitud - 2000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1115057
Ref.Sonepar
162147
EAN
4012195044307
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Longitud:
2000 mm
Perfil, ciego, 2000x32x15 mm. Acero galvanizado, pasivado transparente, de OBO
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


