OBO BETTERMANN - Perfil liso 2069GC (2m) - 1115650
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Forma de perforador - Ninguno
Grosor del material - 1 mm
Longitud - 2000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1115650
Ref.Sonepar
53869
EAN
4012195045441
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Forma de perforador:
Ninguno
Grosor del material:
1 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
7.5 mm
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


