OBO BETTERMANN - Perfil MS21-L 2 módulos V4A inoxidable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1122476
Ref.Sonepar
1205201
EAN
4012195907114
Barra de anclaje de acero inoxidable A4 con una longitud de 2000mm. El accesorio perforado con ranura de 22mm dispone de unas dimensiones de 41x21mm y de un grosor de 2mm. Así, junto a este dispositivo, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN