OBO BETTERMANN - Perfil perforado 1,5mm 2000x35x15 galvanizado banda acero - 1115460
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Forma de perforador - Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación - 25 mm
Grosor del material - 1.5 mm
Longitud - 2000 mm
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
1115460
Ref.Sonepar
245654
EAN
4012196413010
Material:
Acero
Forma de perforador:
Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación:
25 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
15 mm
Carril DIN perforado de 35x15mm de acero galvanizado en banda. El accesorio se caracteriza por disponer de una longitud de 2000mm y de un grosor del material e 1,5mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama 2069, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.


