OBO BETTERMANN - Perfil perforado 1268 SL (2m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 2000 mm
Anchura - 35 mm
Altura - 18 mm
Anchura de rendija - 17 mm
Grosor del material - 1.25 mm
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
1104500
Ref.Sonepar
103292
EAN
4012195038771
Longitud:
2000 mm
Anchura:
35 mm
Altura:
18 mm
Anchura de rendija:
17 mm
Grosor del material:
1.25 mm
Forma de perfil:
Perfil en C
Modelo:
Perfil sencillo
Tipo de perforación:
Perforado posterior
Anchura del orificio:
8.7 mm
Con dientes:
no
Apertura rápida:
no
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


