OBO BETTERMANN - Perfil perforado 1268L 2 módulos VA inoxidable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1104501
Ref.Sonepar
949092
EAN
4012195627081
Perfil perforado para cargas ligeras con un ancho de ranura de 17mm. Este accesorio de acero inoxidable dispone de unas dimensiones de 35x18mm y un grosor del material de 1,25mm. Así, el dispositivo cuenta con una longitud de 2000mm y se enmarca dentro de la gama 1268, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN