OBO BETTERMANN - Perfil perforado 2000x35x7,5 galvanizado banda acero - 1115804
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Forma de perforador - Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación - 25 mm
Grosor del material - 1 mm
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
1115804
Ref.Sonepar
188132
EAN
4012195045977
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Forma de perforador:
Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación:
25 mm
Grosor del material:
1 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
7.5 mm


