OBO BETTERMANN - Perfil perforado 2061 SL (2m) - 1108123
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1108123
Ref.Sonepar
850707
EAN
4012195040811
Perfil de acero galvanizado en banda con una longitud de 2000mm. El accesorio perforado con ranura de 11mm dispone de unas dimensiones de 20x10mm y de un grosor de 1mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama 2061, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN