OBO BETTERMANN - Perfil perforado 2062-F
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 2000 mm
Anchura - 27 mm
Altura - 12.5 mm
Anchura de rendija - 12 mm
Grosor del material - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1109529
Ref.Sonepar
270146
EAN
4012195041894
Longitud:
2000 mm
Anchura:
27 mm
Altura:
12.5 mm
Anchura de rendija:
12 mm
Grosor del material:
2 mm
Forma de perfil:
Perfil en C
Modelo:
Perfil sencillo
Tipo de perforación:
Perforado posterior
Anchura del orificio:
9 mm
Con dientes:
no
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


