OBO BETTERMANN - Perfil perforado 2064 GCL (2m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril G
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Distancia al centro del orificio de perforación - 25 mm
Grosor del material - 1.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1115065
Ref.Sonepar
222003
EAN
4012195044352
Modelo:
Carril G
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Distancia al centro del orificio de perforación:
25 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
15 mm
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


