OBO BETTERMANN - Perfil perforado 2068 ranura 16,5 VA L2-M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 2000 mm
Anchura - 35 mm
Altura - 18 mm
Anchura de rendija - 16.5 mm
Grosor del material - 1.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1119702
Ref.Sonepar
572528
EAN
4012195047650
Longitud:
2000 mm
Anchura:
35 mm
Altura:
18 mm
Anchura de rendija:
16.5 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Forma de perfil:
Perfil en C
Modelo:
Perfil sencillo
Tipo de perforación:
Perforado posterior
Anchura del orificio:
8.5 mm
Con dientes:
no
Apertura rápida:
no
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


