OBO BETTERMANN - Perfil perforado 2069/15 1,5 GCL (2m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Altura - 15 mm
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
1115456
Ref.Sonepar
151812
EAN
4012195044901
Material:
Acero
Altura:
15 mm
Carril DIN perforado de 35x15mm de acero galvanizado pasivamente transparente. El accesorio se caracteriza por disponer de una longitud de 2000mm y de un grosor del material e 1,5mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama 2069, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


