OBO BETTERMANN - Perfil perforado 2069 GCL (2m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Forma de perforador - Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación - 25 mm
Grosor del material - 1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1115669
Ref.Sonepar
528150
EAN
4012195045496
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Forma de perforador:
Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación:
25 mm
Grosor del material:
1 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
7.5 mm
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


