OBO BETTERMANN - Perfil perforado C30 ranura 16mm 2000x30x15mm FT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 2000 mm
Anchura - 30 mm
Altura - 15 mm
Anchura de rendija - 16 mm
Grosor del material - 1.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1110002
Ref.Sonepar
151829
EAN
4012196184590
Longitud:
2000 mm
Anchura:
30 mm
Altura:
15 mm
Anchura de rendija:
16 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Forma de perfil:
Perfil en C
Modelo:
Perfil sencillo
Tipo de perforación:
Perforado posterior
Anchura del orificio:
10.5 mm
Con dientes:
no
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


