OBO BETTERMANN - Perfil perforado con ancho de ranura 22mm 2000x41x21 acero inoxidable 1.4301, A2, 1.4301
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1122925
Ref.Sonepar
1004214
EAN
4012196471225
Perfil de montaje de acero inoxidable A2 con una longitud de 3000mm. El accesorio perforado con ranura de 22mm dispone de unas dimensiones de 41x21mm y de un grosor de 2mm. Así, junto a este dispositivo, la marca que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN