OBO BETTERMANN - Perfil perforado MS-21 ranura 22mm 2000x41x21mm FS

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar
OBO BETTERMANN - Perfil perforado MS-21 ranura 22mm 2000x41x21mm FS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 2000 mm

  • Anchura - 41 mm

  • Altura - 21 mm

  • Anchura de rendija - 22 mm

  • Grosor del material - 2 mm

Packaging

  • 2 Unid.

Referencia del fabricante

1122918

Ref.Sonepar

145546

EAN

4012195686262

Longitud:

2000 mm

Anchura:

41 mm

Altura:

21 mm

Anchura de rendija:

22 mm

Grosor del material:

2 mm

Forma de perfil:

Perfil en C

Modelo:

Perfil sencillo

Tipo de perforación:

Perforado posterior

Anchura del orificio:

14 mm

Con dientes:

sí

Apertura rápida:

no

Compatible con la integridad del circuito:

no

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Perfil de montaje de acero galvanizada en banda con una longitud de 2000mm. El accesorio perforado con ranura de 22mm dispone de unas dimensiones de 41x21mm y de un grosor de 2mm. Así, junto a este dispositivo, la marca que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN