OBO BETTERMANN - Perfil perforado MS-21 ranura 22mm 3000x41x21 V2A

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar
OBO BETTERMANN - Perfil perforado MS-21 ranura 22mm 3000x41x21 V2A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1122928

Ref.Sonepar

947095

EAN

4012195697558

Perfil de montaje de acero inoxidable A2 con una longitud de 3000mm. El accesorio perforado con ranura de 22mm dispone de unas dimensiones de 41x21mm y de un grosor de 2mm. Así, junto a este dispositivo, la marca que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN