OBO BETTERMANN - Perfil perforado MS-21 ranura 22mm 3000x42x41mm FT - 1122944

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar
OBO BETTERMANN - Perfil perforado MS-21 ranura 22mm 3000x42x41mm FT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1122944

Ref.Sonepar

824624

EAN

4012195697794

Perfil de montaje doble de acero galvanizado en caliente por inmersión con una longitud de 3000mm. El accesorio perforado con ranura de 22mm dispone de unas dimensiones de 41x42mm y de un grosor de 2mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama MS4121, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN