OBO BETTERMANN - Perfil perforado MS-21 ranura 22mm 6000x41x21mm FT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 6000 mm
Anchura - 41 mm
Altura - 21 mm
Anchura de rendija - 22 mm
Grosor del material - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1122932
Ref.Sonepar
447445
EAN
4012195697619
Longitud:
6000 mm
Anchura:
41 mm
Altura:
21 mm
Anchura de rendija:
22 mm
Grosor del material:
2 mm
Forma de perfil:
Perfil en C
Modelo:
Perfil sencillo
Tipo de perforación:
Perforado posterior
Anchura del orificio:
14 mm
Con dientes:
sí
Apertura rápida:
no
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Acero
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Tratamiento de superficie:
Otros
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


