OBO BETTERMANN - Perfil perforado MS-41 ranura 22mm 200x41x41mm FT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 200 mm
Anchura - 41 mm
Altura - 41 mm
Anchura de rendija - 22 mm
Grosor del material - 2.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1122509
Ref.Sonepar
418052
EAN
4012195484516
Longitud:
200 mm
Anchura:
41 mm
Altura:
41 mm
Anchura de rendija:
22 mm
Grosor del material:
2.5 mm
Forma de perfil:
Perfil en C
Modelo:
Perfil sencillo
Tipo de perforación:
Perforado posterior
Anchura del orificio:
14 mm
Con dientes:
sí
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


