OBO BETTERMANN - Perfil perforado MS-41 ranura 22mm 3000x41x41 V2A

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar
OBO BETTERMANN - Perfil perforado MS-41 ranura 22mm 3000x41x41 V2A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1122980

Ref.Sonepar

1061051

EAN

4012195698210

Perfil de montaje doble de acero inoxidable A2 con una longitud de 3000mm. El accesorio perforado con ranura de 22mm dispone de unas dimensiones de 41x41mm y de un grosor de 2mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama MS4141, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN