OBO BETTERMANN - Perfil perforado MS-41 ranura 22mm 6000x41x41mm FT

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar
OBO BETTERMANN - Perfil perforado MS-41 ranura 22mm 6000x41x41mm FT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1122657

Ref.Sonepar

1010679

EAN

4012195488170

Barra de anclaje de acero galvanizado en caliente por inmersión con una longitud de 6000mm. El accesorio perforado con ranura de 22mm dispone de unas dimensiones de 41x41mm y de un grosor de 2,5mm. Así, junto a este dispositivo, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN