OBO BETTERMANN - Perfil perforado no separador 2060 SL - 1106627
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 2000 mm
Anchura - 20 mm
Altura - 8 mm
Anchura de rendija - 11 mm
Grosor del material - 0.75 mm
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
1106627
Ref.Sonepar
145704
EAN
4012195040095
Longitud:
2000 mm
Anchura:
20 mm
Altura:
8 mm
Anchura de rendija:
11 mm
Grosor del material:
0.75 mm
Forma de perfil:
Perfil en C
Modelo:
Perfil sencillo
Tipo de perforación:
Perforado posterior
Anchura del orificio:
6 mm
Con dientes:
no
Apertura rápida:
no
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


