OBO BETTERMANN - Perfil perforado ranura 17mm 2000x25x18 galvanizado banda acero
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1111640
Ref.Sonepar
318800
EAN
4012196255764
Perfil de acero galvanizado en banda con una longitud de 2000mm. El accesorio perforado con ranura de 17mm dispone de unas dimensiones de 25x18mm y de un grosor de 1,25mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama CL2518, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN