OBO BETTERMANN - Perfil U perforada 3 lados 50x30x6000mm ST FS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 6000 mm
Anchura - 30 mm
Altura - 50 mm
Anchura de rendija - 30 mm
Grosor del material - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6342345
Ref.Sonepar
385528
EAN
4012196224418
Longitud:
6000 mm
Anchura:
30 mm
Altura:
50 mm
Anchura de rendija:
30 mm
Grosor del material:
2 mm
Forma de perfil:
Perfil en U
Modelo:
Perfil sencillo
Tipo de perforación:
Perforado por los 3 lados
Anchura del orificio:
11 mm
Con dientes:
no
Apertura rápida:
no
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


