OBO BETTERMANN - Perfil U US3K/60
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 600 mm
Anchura del perfil - 30 mm
Altura del perfil - 50 mm
Modelo - Perfil en U
Resistencia de carga - 2.1 kN
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6342359
Ref.Sonepar
385531
EAN
4012196224715
Longitud:
600 mm
Anchura del perfil:
30 mm
Altura del perfil:
50 mm
Modelo:
Perfil en U
Resistencia de carga:
2.1 kN
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Acero
Acero inoxidable, decapado:
no
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


