OBO BETTERMANN - Perfil U US5/200 2000mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 2000 mm
Anchura - 50 mm
Altura - 50 mm
Grosor del material - 2.5 mm
Forma de perfil - Perfil en U
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6340970
Ref.Sonepar
447438
EAN
4012196437658
Longitud:
2000 mm
Anchura:
50 mm
Altura:
50 mm
Grosor del material:
2.5 mm
Forma de perfil:
Perfil en U
Modelo:
Perfil sencillo
Tipo de perforación:
Perforado por los 3 lados
Anchura del orificio:
11 mm
Con dientes:
no
Apertura rápida:
no
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


