OBO BETTERMANN - Pie columna distribución F 350x8mm blanco ST

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 8 mm

  • Regulable - no

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Otros

  • Libre de halógenos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6290196

Ref.Sonepar

528274

EAN

4012195459231

Altura:

8 mm

Regulable:

no

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Color:

Blanco

Número RAL:

9010

Patas de suelo regulables para columna de instalación F con unas dimensiones de 350x8mm en color blanco puro RAL 9010. Junto a este accesorio, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN