OBO BETTERMANN - Pieza apriete LKS 40 galvanizado

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Acero inoxidable, decapado - no

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6221076

Ref.Sonepar

210420

EAN

4012196164530

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Brida de fijación LKS en acero galvanizado en banda. Este accesorio está indicado para la fijación de bandeja de escalera de ala de 45mm de altura. Además, el dispositivo se enmarca dentro de la gama LKS, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN