OBO BETTERMANN - PIEZA DISTANCIADORA DSK 25 FT

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Acero inoxidable, decapado - no

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6416446

Ref.Sonepar

263852

EAN

4012196229277

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Pieza distanciadora para la utilización en perfiles en U de acero galvanizado en caliente por inmersión. Este accesorio se caracteriza por disponer de una longitud de 46mm, una anchura de 40mm y una altura de 22,5mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama DSK, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN