OBO BETTERMANN - Pintura intumescente ASX-K Cartucho 300ml - 7202310
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Volumen - 0.3 kg
Tipo de entrega - Cartucho
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7202310
Ref.Sonepar
265949
EAN
4012195850182
Volumen:
0.3 kg
Tipo de entrega:
Cartucho
Pintura intumescente suministrada en cartucho de 300ml. Junto a este accesorio la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.