OBO BETTERMANN - Placa base ISSBP70140 blanco puro

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Regulable - no

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Otros

  • Libre de halógenos - no

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado continuo o pregalvanizado con revestimiento posterior

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6290120

Ref.Sonepar

303123

EAN

4012195161691

Regulable:

no

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

no

Tratamiento de superficie:

Galvanizado continuo o pregalvanizado con revestimiento posterior

Color:

Blanco

Número RAL:

9010

Placa base con borde visible de 30mm y 4 agujeros de fijación de 8,5mm de diámetro de color blanco puro RAL 9010. La placa base es adecuada para el montaje de columnas de distribución del tipo ISSBP70140. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama ISS, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN