OBO BETTERMANN - Placa cubierta VH-P3 simple CEE

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Cubierta ciega - no

  • Sistema de instalación - CEE 60x60 mm

  • Tipo de fijación - Atornillar

  • Tipo de apertura - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6109838

Ref.Sonepar

616471

EAN

4012195125310

Número de unidades:

1

Cubierta ciega:

no

Sistema de instalación:

CEE 60x60 mm

Tipo de fijación:

Atornillar

Tipo de apertura:

Redondo

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Otros

Número RAL:

1021

Tapeta 1x EKR, VH-P3, con unas dimensiones de 95x95mm en poliamida. Junto a este dispositivo, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN