OBO BETTERMANN - Placa portamecanismos MPUNI FS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Horizontal
Altura de placa - 115 mm
Ancho de placa - 170 mm
Tipo de fijación - Fijación mediante rosca
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7084773
Ref.Sonepar
385554
EAN
4012196146895
Modelo:
Horizontal
Altura de placa:
115 mm
Ancho de placa:
170 mm
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Material:
Acero
Acero inoxidable, decapado:
no
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


