OBO BETTERMANN - Placa salida cable KAB FS gris

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura de escalera porta cables - 85 mm

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6220139

Ref.Sonepar

613125

EAN

4012195677932

Anchura de escalera porta cables:

85 mm

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Placa de salida de cables para bandeja de rejilla con unas dimensiones de 192x85x51mm en acero galvanizado en banda de color gris. Junto a este accesorio, la marca, ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN