OBO BETTERMANN - Placa unión 4 agujeros 200x40x5 galvanizado inmersión acero

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Perfil en C

  • Modelo - Acoplador interior

  • Con accesorios para tornillos - no

  • Material - Acero

  • Acero inoxidable, decapado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1124649

Ref.Sonepar

296567

EAN

4012195486046

Apto para:

Perfil en C

Modelo:

Acoplador interior

Con accesorios para tornillos:

no

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Placa de unión con cuatro agujero alargado para el montaje, por ejemplo, de varillas roscadas en perfiles de 41×41mm y 41×21mm. Así, el dispositivo de acero galvanizado en caliente por inmersión dispone de un grosor del material de 5mm. Además, se enmarca dentro de la gama GMS, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN