OBO BETTERMANN - Prensaestopas 106/FL-M20 polietileno 17-19 gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 20
Anchura de la llave - 27 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2013002
Ref.Sonepar
704227
EAN
4012195515173
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
20
Anchura de la llave:
27 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Libre de halógenos:
sí
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Grado de protección (IP):
IP31
Resistente a los impactos:
no
Color:
Gris
Número RAL:
7030
Protección de radio de curva:
no
Con contratuerca:
no
Modelo:
Recto
Área de multisellado:
no
Acoplamiento de cable plano:
sí
Disminución de tensión:
no
Tipo de sellado:
Anillo sellador
Temperatura de trabajo:
-40...90 °C
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


