OBO BETTERMANN - Prensaestopas 106/FL-M32 polietileno 30-33 gris - 2013016
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 32
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2013016
Ref.Sonepar
155920
EAN
4012195515777
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
32
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Libre de halógenos:
sí
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Grado de protección (IP):
IP31
Resistente a los impactos:
no
Color:
Gris
Número RAL:
7030
Protección de radio de curva:
no
Con contratuerca:
no
Modelo:
Recto
Área de multisellado:
no
Acoplamiento de cable plano:
sí
Disminución de tensión:
no
Tipo de sellado:
Anillo sellador
Temperatura de trabajo:
-40...90 °C
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


