OBO BETTERMANN - Prensaestopas 106 M20 gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 20
Longitud de la rosca - 9 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 9...13 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2035332
Ref.Sonepar
692350
EAN
4012195465256
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
20
Longitud de la rosca:
9 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
9...13 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Libre de halógenos:
sí
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Resistente a los impactos:
sí
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Protección de radio de curva:
no
Con contratuerca:
no
Modelo:
Recto
Área de multisellado:
no
Disminución de tensión:
no
Tipo de sellado:
Anillo sellador
Casquillo de tornillo separable:
no
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


