OBO BETTERMANN - Prensaestopas 106 PG13 gris - 2036134

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de rosca - PG

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 13.5

  • Longitud de la rosca - 9 mm

  • Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 9...13 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2036134

Ref.Sonepar

692273

EAN

4012195172390

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de rosca:

PG

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

13.5

Longitud de la rosca:

9 mm

Compatible con diámetro del cable desde/hasta:

9...13 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Libre de halógenos:

sí

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Grado de protección (IP):

IP65

Resistente a los impactos:

no

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Protección de radio de curva:

no

Con contratuerca:

no

Modelo:

Recto

Área de multisellado:

no

Disminución de tensión:

no

Tipo de sellado:

Anillo sellador

Casquillo de tornillo separable:

no

Versión a prueba de explosiones:

no

Para zona Ex:

Ninguno

Para zona explosiva de polvo:

Ninguno

Prensaestopas rosca PG13 de poliestirol de color gris claro. El accesorio se enmarca dentro de la gama 106, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN