OBO BETTERMANN - Prensaestopas 162/MS M16 latón - 2083712

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 16

  • Longitud de la rosca - 7 mm

  • Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 5...9.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,7 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2083712

Ref.Sonepar

630802

EAN

4012195517696

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

16

Longitud de la rosca:

7 mm

Compatible con diámetro del cable desde/hasta:

5...9.5 mm

Material:

Metal

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Niquelado

Libre de halógenos:

no

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Grado de protección (IP):

IP65

Resistente a los impactos:

no

Color:

Otros

Protección de radio de curva:

no

Con contratuerca:

no

Modelo:

Recto

Área de multisellado:

no

Acoplamiento de cable plano:

no

Disminución de tensión:

no

Tipo de sellado:

Anillo recortado

Prensaestopas con empaquetadura seccionable y rosca M16x1,5 de latón niquelado. Junto a este accesorio, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN