OBO BETTERMANN - Prensaestopas 162/MS PG16 latón
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de rosca - PG
Longitud de la rosca - 6.5 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 7.5...15.5 mm
Material - Metal
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2082543
Ref.Sonepar
692309
EAN
4012195187691
Tipo de rosca:
PG
Longitud de la rosca:
6.5 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
7.5...15.5 mm
Material:
Metal
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Niquelado
Libre de halógenos:
no
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Grado de protección (IP):
IP54
Resistente a los impactos:
no
Color:
Otros
Protección de radio de curva:
no
Con contratuerca:
no
Modelo:
Recto
Área de multisellado:
no
Acoplamiento de cable plano:
no
Disminución de tensión:
no
Tipo de sellado:
Anillo recortado
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


