OBO BETTERMANN - Prensaestopas 163/MS PG7 latón
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de rosca - PG
Longitud de la rosca - 5 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 5...7 mm
Material - Metal
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2082071
Ref.Sonepar
692307
EAN
4012195186977
Tipo de rosca:
PG
Longitud de la rosca:
5 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
5...7 mm
Material:
Metal
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Niquelado
Libre de halógenos:
no
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Grado de protección (IP):
IP54
Resistente a los impactos:
no
Color:
Otros
Protección de radio de curva:
no
Con contratuerca:
no
Modelo:
Recto
Área de multisellado:
no
Acoplamiento de cable plano:
no
Disminución de tensión:
no
Tipo de sellado:
Anillo sellador
Casquillo de tornillo separable:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


