OBO BETTERMANN - PRENSAESTOPAS BASE EXAGONAL 163/MS M40 LATON
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 40
Longitud de la rosca - 8.5 mm
Anchura de la llave - 52 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2083663
Ref.Sonepar
692357
EAN
4012195482123
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
40
Longitud de la rosca:
8.5 mm
Anchura de la llave:
52 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
31...33 mm
Material:
Metal
Calidad de material:
Latón
Tratamiento de superficie:
Niquelado
Libre de halógenos:
no
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Grado de protección (IP):
IP54
Resistente a los impactos:
no
Color:
Otros
Protección de radio de curva:
no
Con contratuerca:
no
Modelo:
Recto
Área de multisellado:
no
Acoplamiento de cable plano:
no
Disminución de tensión:
no
Tipo de sellado:
Anillo sellador
Casquillo de tornillo separable:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


