OBO BETTERMANN - Prensaestopas divisible 1 cable M20 policarbonato gris claro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 20
Rosca de paso - 1.5 mm
Longitud de la rosca - 10 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2024942
Ref.Sonepar
317243
EAN
4012196536634
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
20
Rosca de paso:
1.5 mm
Longitud de la rosca:
10 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Libre de halógenos:
sí
Grado de protección (IP):
IP67
Resistente a los impactos:
sí
Con contratuerca:
sí
Modelo:
Recto
Tipo de sellado:
Anillo sellador
Casquillo de tornillo separable:
sí
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


