OBO BETTERMANN - Prensaestopas V-TEC autoextinguible M16
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 16
Rosca de paso - 1.5 mm
Longitud de la rosca - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2050315
Ref.Sonepar
385327
EAN
4012195594857
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
16
Rosca de paso:
1.5 mm
Longitud de la rosca:
8 mm
Anchura de la llave:
19 mm
Dimensión angular hexágona:
21 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
5...8 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Libre de halógenos:
sí
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Grado de protección (IP):
IP68
Resistente a los impactos:
no
Color:
Negro
Protección de radio de curva:
no
Con contratuerca:
no
Modelo:
Recto
Área de multisellado:
no
Acoplamiento de cable plano:
no
Disminución de tensión:
sí
Tipo de sellado:
Anillo sellador
Casquillo de tornillo separable:
no
Temperatura de trabajo:
20...70 °C
Versión a prueba de explosiones:
sí
Para zona explosiva de polvo:
22
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


